Atlantic Clim & Ventil - Gpf 400x200 - grille alu pour filtres 400x200 - 528158

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gpf 400x200 - grille alu pour filtres 400x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 400 mm

  • fixation intérieure/ grille - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281581

Réf. Sonepar

00015528158

Réf. Fournisseur

528158

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

400 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

Gpf 400x200 - grille aluminium p/filtres 400x200 - grille de reprise avec filtre et façade démontable

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GPF ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GPF.

Esthétique

La grille GPF est une grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°.

Il existe 2 types finitions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Installation simplifiée

La face frontale est démontable et permet un accès facile au filtre (filtre d'épaisseur 25 mm fournis) au travers de 2 boutons molletés.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil