Atlantic Clim & Ventil - Gpf 500x400 - grille alu pour filtres 500x400 - 528159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 500 mm
fixation intérieure/ grille - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GPF
EAN
3416085281598
Réf. Sonepar
00015528159
Réf. Fournisseur
528159
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
500 mm
fixation intérieure/ grille:
autre
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
La grille GPF est une grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°.
Il existe 2 types finitions :
- finition aluminium anodisé
- peinture blanche (RAL 9016)
Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Installation simplifiée
La face frontale est démontable et permet un accès facile au filtre (filtre d'épaisseur 25 mm fournis) au travers de 2 boutons molletés.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GPF ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GPF.


