Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Gra 200x100 b - grille reprise alu blanc 200x100 - 528715

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gra 200x100 b - grille reprise alu blanc 200x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 100 mm

  • hauteur avant - 200 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085287156

Réf. Sonepar

00015528715

Réf. Fournisseur

528715

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

100 mm

hauteur avant:

200 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gra 200x100 b - grille reprise aluminium blanc 200x100

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA.

Intégration

Les gamme de grilles GRA existe en 2 fintions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil