Atlantic Clim & Ventil - Gre 400x400 - grille reprise acier 400x400 - 528327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GRE
EAN
3416085283271
Réf. Sonepar
00015528327
Réf. Fournisseur
528327
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Budget maîtrisé
Les grilles de reprise GRE (finition peinture couleur blanche RAL 9016) à ailettes hoizontales sont construites en acier embouti ce qui permet une réduction des coûts.
Simplicité d'installation
Les grilles GRE se fixent directement sur le matériau support par vis.


