nouveau

Atlantic Clim & Ventil - Grille de façade - GAP - Diamètre 125 mm - Plastique - Anthr. - 429062

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Grille de façade - GAP - Diamètre 125 mm - Plastique - Anthr.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 150 mm

  • hauteur nominale du conduit - 150 mm

  • couleur - gris

  • pour diamètre de canal - 125...125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAP

EAN

3416084290621

Réf. Sonepar

00015429062

Réf. Fournisseur

429062

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

150 mm

hauteur nominale du conduit:

150 mm

couleur:

gris

pour diamètre de canal:

125...125 mm

pour canaux d'air ronds:

Oui

Grille de façade acoustique - GAP - Diamètre 125 mm - Gris anthracite - Matière plastique - Réduit efficacement les nuisances sonores - Facile à installer - S'intègre discrètement en façade