Atlantic Clim & Ventil - Grille de façade - GAP - Diamètre 125 mm - Plastique avec mousse - Beige - 429065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur nominale du conduit - 150 mm
hauteur nominale du conduit - 150 mm
couleur - autre
pour diamètre de canal - 125...125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084290652
Réf. Sonepar
00015429065
Réf. Fournisseur
429065
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
largeur nominale du conduit:
150 mm
hauteur nominale du conduit:
150 mm
couleur:
autre
pour diamètre de canal:
125...125 mm
pour canaux d'air ronds:
Oui

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


