Atlantic Clim & Ventil - Grille de façade - GAP - Diamètre 125 mm - Plastique avec mousse - Gris - 429067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur nominale du conduit - 150 mm
hauteur nominale du conduit - 150 mm
couleur - gris
pour diamètre de canal - 125...125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084290676
Réf. Sonepar
00015429067
Réf. Fournisseur
429067
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
largeur nominale du conduit:
150 mm
hauteur nominale du conduit:
150 mm
couleur:
gris
pour diamètre de canal:
125...125 mm
pour canaux d'air ronds:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


