nouveau

Atlantic Clim & Ventil - Grille de façade - GAP - Diamètre 125 mm - Plastique - Gris - 429063

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Grille de façade - GAP - Diamètre 125 mm - Plastique - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 150 mm

  • hauteur nominale du conduit - 150 mm

  • couleur - gris

  • pour diamètre de canal - 125...125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084290638

Réf. Sonepar

00015429063

Réf. Fournisseur

429063

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

150 mm

hauteur nominale du conduit:

150 mm

couleur:

gris

pour diamètre de canal:

125...125 mm

pour canaux d'air ronds:

Oui

Grille de façade acoustique - GAP - Diamètre 125 mm - Gris - Matière plastique - Réduit efficacement les nuisances sonores - Facile à installer - S'intègre discrètement en façade

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil