Atlantic Clim & Ventil - Grk 600x600 - grille alu a quadril. 600x600 - 528304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur avant - 600 mm
hauteur avant - 600 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GRK
EAN
3416085283042
Réf. Sonepar
00015528304
Réf. Fournisseur
528304
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
600 mm
hauteur avant:
600 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
La grille de reprise GRK est une grille en aluminium avec ailettes fixes entrecroisées formant une maille carrée de 13x13 mm.
Il existe 2 types de finitions :
- finition peinture blanche (RAL 9016)
- finition aluminium anodisé)
Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation simplifiée
Le montage des grilles GRK est facilité grâce à une fixation par vis directement sur le matériau support.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRK à quadrillage fixe ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRK.


