fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - GRK-FP-R D200/L - grille aluminium à quadrillage 600x600+plenum d200 latéral - 529456

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - GRK-FP-R D200/L - grille aluminium à quadrillage 600x600+plenum d200 latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de canal - 200...200 mm

  • traitement de la surface - galvanisé

  • lamelles verticales - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GRK

EAN

3416085294567

Réf. Sonepar

00015529456

Réf. Fournisseur

529456

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

couleur:

blanc

pour diamètre de canal:

200...200 mm

traitement de la surface:

galvanisé

lamelles verticales:

Oui

double rangée de lamelles:

Oui

largeur avant:

595 mm

hauteur avant:

595 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

280 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Oui

GRK-FP-R D200/L - grille aluminium à quadrillage 600x600+plenum d200 lat - Avec filtre et sans registre - Système PUSH KLIN

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRK.

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRK à quadrillage fixe ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Installation simplifiée

Le montage des grilles GRK est facilité grâce à une fixation par vis directement sur le matériau support.

Esthétique

La grille de reprise GRK est une grille en aluminium avec ailettes fixes entrecroisées formant une maille carrée de 13x13 mm.

Il existe 2 types de finitions :

  • finition peinture blanche (RAL 9016)
  • finition aluminium anodisé)

Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.