Atlantic Clim & Ventil - GRMC 600/600 D315 - Grille de reprise maille carrée 600X600 av filtre+plen.D315 - 529338

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - GRMC 600/600 D315 - Grille de reprise maille carrée 600X600 av filtre+plen.D315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 595 mm

  • hauteur avant - 595 mm

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293386

Réf. Sonepar

00015529338

Réf. Fournisseur

529338

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur avant:

595 mm

hauteur avant:

595 mm

numéro RAL:

9016

Grille de reprise aluminium à maille carrée 600X600 avec filtre et plenum piquage axial D315 - montage sur faux-plafond 600X600mm

Les Atouts de la gamme:

Version avec filtre

Deux versions sont disponibles :

  • une version sans filtre
  • une version avec filtre intégré et monté sur plénum

Le système d'ouverture est rapide et se fait par simple pression de chaque côté, simplifiant alors l'accès au filtre.

Largeur de gamme

Les différentes versions des grilles GRMC-FP permettent d'obtenir une large plage de débit comprise entre 1000 et 3000 m3/h.

Esthétique

Les grilles GRMC-FP existent en finiton peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Installation simplifiée

Les grilles de reprise GRMC-FP à maille carrée peuvent être installées en remplacement d'une dalle de faux-plafond 600x600mm.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil