fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Gsf 1000x300 - grille acier sple deflex1000x300 - 528131

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gsf 1000x300 - grille acier sple deflex1000x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur avant - 300 mm

  • hauteur avant - 1000 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GSF

EAN

3416085281314

Réf. Sonepar

00015528131

Réf. Fournisseur

528131

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

1000 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gsf 1000x300 - grille acier sple deflex1000x300

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.

Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GSF/GSA sont des grilles simple déflexion à ailettes orientables individuellement.

Largeur de gamme

Les grilles GSF / GSA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Esthétique

Cette gamme de grilles existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GSA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GSF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.