Atlantic Clim & Ventil - Gsf 600x200 - grille acier simple deflexion 600x200 - 528008

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gsf 600x200 - grille acier simple deflexion 600x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 600 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GSF

EAN

3416085280089

Réf. Sonepar

00015528008

Réf. Fournisseur

528008

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

600 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gsf 600x200 - grille acier simple deflexion 600x200

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GSF/GSA sont des grilles simple déflexion à ailettes orientables individuellement.

Largeur de gamme

Les grilles GSF / GSA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.

Esthétique

Cette gamme de grilles existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GSA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GSF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.