Atlantic Clim & Ventil - Gta 300x160 - grille de transfert alu300x160 - 528271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - aluminium
lamelles verticales - Non
largeur avant - 160 mm
hauteur avant - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085282717
Réf. Sonepar
00015528271
Réf. Fournisseur
528271
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
lamelles verticales:
Non
largeur avant:
160 mm
hauteur avant:
300 mm
pour canaux d'air ronds:
Non
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Les grilles GTA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 600x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Installation facilitée
Les grilles de transfert GTA sont en aluminium (finition alu anodisé) à ailettes horizontales fixes en forme de chevron.
Le montage peut être mural ou sur porte pour des épaisseurs comprises entre 30 et 55 mm.
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


