Atlantic Clim & Ventil - Gta 400x200 - grille de transfert alu400x200 - 528272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - aluminium
lamelles verticales - Non
largeur avant - 200 mm
hauteur avant - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085282724
Réf. Sonepar
00015528272
Réf. Fournisseur
528272
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
lamelles verticales:
Non
largeur avant:
200 mm
hauteur avant:
400 mm
pour canaux d'air ronds:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Les grilles GTA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 600x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Installation facilitée
Les grilles de transfert GTA sont en aluminium (finition alu anodisé) à ailettes horizontales fixes en forme de chevron.
Le montage peut être mural ou sur porte pour des épaisseurs comprises entre 30 et 55 mm.
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


