Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Iris 200 - registre manuel d'equilibrage reglable diametre 200 - 528991

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Iris 200 - registre manuel d'equilibrage reglable diametre 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 199 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289914

Réf. Sonepar

00015528991

Réf. Fournisseur

528991

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

199 mm

avec joint prémonté:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

Iris 200 - registre manuel d'equilibrage reglable diametre 200 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints à lèvres - etanchéité classe c - régulateur de débit par pression différentielle intégré

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil