🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Iris 315 - registre manuel d'equilibrage reglable diametre 315 - 528989

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Iris 315 - registre manuel d'equilibrage reglable diametre 315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 314 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289891

Réf. Sonepar

00015528989

Réf. Fournisseur

528989

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

314 mm

avec joint prémonté:

Oui

Iris 315 - registre manuel d'equilibrage reglable diametre 315 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé avec joints à lèvres - etanchéité classe c - régulateur de débit par pression différentielle intégré

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil