Atlantic Clim & Ventil - Kit Hygrogenius Flex - VMC simple flux Hygroréglable - 3 Kits e-Twist&Go inclus - 412284

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - autre

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • débit d'air max à 50 Pa - 350 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084122847

Réf. Sonepar

00015412284

Réf. Fournisseur

412284

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

signal de commande:

autre

diamètre nominal du conduit:

80 mm

débit d'air max à 50 Pa:

350 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

339 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

326 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

309 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

7

profondeur:

300 mm

hauteur:

158 mm

largeur:

384 mm

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

230...230 V

niveau de puissance acoustique:

52 dB(A)

détecte des composés organiques volatils (COV):

Oui

débit d'air contrôlé par capteur:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

Kit Hygrogenius Flex - VMC simple flux Hygroréglable basse conso à régulation intelligente qui garantit les débits dans les configurations les plus exigeantes, jusqu'à 6 sanitaires. Livré avec 3 piquages e-Twist&Go et 3 Bouches Line

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil