fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - KOBE-PL 15x1000 Buses linéaires blanches - 530126

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - KOBE-PL 15x1000 Buses linéaires blanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • longueur avant - 1000 mm

  • sans plénum - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

KOBE

EAN

3416085301265

Réf. Sonepar

00015530126

Réf. Fournisseur

530126

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

longueur avant:

1000 mm

sans plénum:

Oui

KOBE-PL 15x1000 Buses linéaires blanches épaisseur de fente 15 mm

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme et esthétique

Les buses Kobe présentent un design épuré grâce à une fente unique de faible largeur. Trois largeurs de fentes sont disponibles sur les longueurs 500,1000, 1500 et 2000 mm.

Souplesse d'utilisation

Les buses Kobe sont orientables à plus ou moins 30°.