Atlantic Clim & Ventil - Lf 230 - servomoteur avec ressort de rappel sans contact pour registres - 511934

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Lf 230 - servomoteur avec ressort de rappel sans contact pour registres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085119341

Réf. Sonepar

00015511934

Réf. Fournisseur

511934

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP54

convient pour accessoire d’air:

Oui

Lf 230 - servomoteur avec ressort de rappel sans contact pour registres - accessoire de ventilation - fonction de sécurité (ressort de rappel) - alimentation 230 v - fonctionnement tout ou rien - ip54 - sans contact - couple 4 nm