Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Neocd 80 r - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie - 412232

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Neocd 80 r - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 228 mm

  • longueur - 641 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084122328

Réf. Sonepar

00015412232

Réf. Fournisseur

412232

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

170 mm

largeur:

228 mm

longueur:

641 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

FRANCE

Neocd 80 r - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie - accessoire réseau vmc pavillonnaire - 6 piguages twixt & go diamètre 80 - piquages régulés - diamètre raccordement caisson 125

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil