Atlantic Clim & Ventil - Next 675 rouge - diffuseur souf.675x675 buses abs rou - 537209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 675 mm
hauteur nominale du conduit - 675 mm
faux-plafond modulaire - autre
direction du jet d'air - quadrilatéral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085372098
Réf. Sonepar
00015537209
Réf. Fournisseur
537209
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
675 mm
hauteur nominale du conduit:
675 mm
faux-plafond modulaire:
autre
direction du jet d'air:
quadrilatéral
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Choix des coloris
Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.
Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).
Confort thermique
Leur taux d'induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


