Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Next-klin 675 noir - diffuseur souf. 675x675 buses abs no - 537285

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Next-klin 675 noir - diffuseur souf. 675x675 buses abs no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 675 mm

  • hauteur nominale du conduit - 675 mm

  • faux-plafond modulaire - autre

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085372852

Réf. Sonepar

00015537285

Réf. Fournisseur

537285

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

675 mm

hauteur nominale du conduit:

675 mm

faux-plafond modulaire:

autre

direction du jet d'air:

quadrilatéral

pays de fabrication:

ESPAGNE

Next-klin 675 noir - diffuseur souf. 675x675 buses abs noir - diffuseur décoratif à segments de couleurs

Les Atouts de la gamme:

Choix des coloris

Les diffuseurs décoratifs NEXT disposent de segments de diffusion fixes et en couleur. Il est ainsi possible de choisir la couleur du segment : rouge, vert, bleu, blanc ou noir.

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Installation facilitée

La gamme de diffuseurs NEXT permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire).

Confort thermique

Leur taux d'induction élevé à jet tourbillonnaire permet d'assurer un confort thermique tout au long de la journée.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil