🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Nova 1000 bet0 - df hr décentralisée 1000m3/h bet0 - centrale double flux - 550340

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Nova 1000 bet0 - df hr décentralisée 1000m3/h bet0 - centrale double flux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 3 * 400 V CA

  • consommation d'énergie - 0.475 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 1000 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 315 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085503409

Réf. Sonepar

00015550340

Réf. Fournisseur

550340

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

3 * 400 V CA

consommation d'énergie:

0.475 kW

débit d'air max à 200Pa:

1000 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

315 mm

Nova 1000 bet0 - df hr décentralisée 1000m3/h bet0 - échangeur Eurovent contre courant, bypass proportionnel, Iso ePM1 55% soufflage, Iso ePM10 60% reprise, installation mur ou plafond, diffuseur double déflexion

Les Atouts de la gamme:

Ergonomie de pilotage

La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.

Facilité d'intégration et d'installation

L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.

Economies d'énergie et qualité d'air intérieur

Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.

Confort de diffusion et niveau sonore optimisés

Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil