Atlantic Clim & Ventil - Nova 1000 bet1 - df hr décentralisée 1000m3/h bco - centrale double flux - 550335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 3 * 400 V CA
consommation d'énergie - 0.475 kW
débit d'air max à 200Pa - 1000 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 315 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085503355
Réf. Sonepar
00015550335
Réf. Fournisseur
550335
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
3 * 400 V CA
consommation d'énergie:
0.475 kW
débit d'air max à 200Pa:
1000 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
315 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Ergonomie de pilotage
La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.
Facilité d'intégration et d'installation
L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.
Economies d'énergie et qualité d'air intérieur
Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.
Confort de diffusion et niveau sonore optimisés
Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


