Atlantic Clim & Ventil - Nova 200 - df hr décentralisée 200m3/h - centrale double flux haut rendement - 550322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.118 kW
débit d'air max à 200Pa - 200 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085503225
Réf. Sonepar
00015550322
Réf. Fournisseur
550322
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.118 kW
débit d'air max à 200Pa:
200 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
160 mm
Les Atouts de la gamme:
Ergonomie de pilotage
La Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.
Facilité d'intégration et d'installation
L'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.
Economies d'énergie et qualité d'air intérieur
Le moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.
Confort de diffusion et niveau sonore optimisés
Cette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


