Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S3 V2 - Plénum osmoz 200 3 zones - 876605

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S3 V2 - Plénum osmoz 200 3 zones

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 500 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

  • largeur de conduit d’aération - 910 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766054

Réf. Sonepar

00015876605

Réf. Fournisseur

876605

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

500 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

largeur de conduit d’aération:

910 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Osmoz 200 S3 V2 - Plénum osmoz 200 3 zones, diamètre de raccordement 200 mm, avec apport Air Neuf

Les Atouts de la gamme:

Température précise dans chaque espace

Avec l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%, les plénums Osmoz V2 assure une température précise dans chaque espace. La certification eu.bac (CA=0,1 en mode chaud et froid) garantit la précision de régulation d'un système de confort thermique tout en optimisant les consommations d'énergie.

Une solution simple à installer et qui s'adapte à la vie du bâtiment

Le plénum Osmoz est facile d'installation grâce à l'arrivée d'air neuf conique de 200 mm et interchangeable (droite et gauche) pour les modèles avec air neuf inclus. La solution est modulable pour suivre les évolutions du bâtiment dans le temps : il est possible de relier 2 registres d'un même plénum sur une seule zone pilotable par une seule télécommande et de rediviser par la suite si nécessaire.

Economies d'énergie

La consommation d'énergie de la solution Osmoz peut être optimisée grâce au pilotage intelligent du gainable, à la programmation horaire disponible en local ou à distance, mais aussi grâce au comptage d'énergie de série. Le comptage d'énergie permet également de fournir une estimation de la répartition précise de la facture énergétique entre les différents locataires du bâtiment.

Un confort optimal pour chacun

La solution Osmoz permet d'apporter une température précise dans chaque espace grâce à l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%. Le pilotage précis locataire par locataire permet d'affiner toujours plus le confort des occupants. Certains modèles de plénum Osmoz V2 comprennent un apport d'air neuf respectant les débits réglementaires, pour une qualité d'air intérieure optimale.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil