Atlantic Clim & Ventil - Osmoz 200 S4 V2 Lite - Plénum osmoz 200 4 zones Lite - 876524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 447 mm
hauteur de conduit d’aération - 300 mm
largeur de conduit d’aération - 1230 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088765248
Réf. Sonepar
00015876524
Réf. Fournisseur
876524
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur:
447 mm
hauteur de conduit d’aération:
300 mm
largeur de conduit d’aération:
1230 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Température précise dans chaque espace
Avec l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%, les plénums Osmoz V2 assure une température précise dans chaque espace. La certification eu.bac (CA=0,1 en mode chaud et froid) garantit la précision de régulation d'un système de confort thermique tout en optimisant les consommations d'énergie.
Une solution simple à installer et qui s'adapte à la vie du bâtiment
Le plénum Osmoz est facile d'installation grâce à l'arrivée d'air neuf conique de 200 mm et interchangeable (droite et gauche) pour les modèles avec air neuf inclus. La solution est modulable pour suivre les évolutions du bâtiment dans le temps : il est possible de relier 2 registres d'un même plénum sur une seule zone pilotable par une seule télécommande et de rediviser par la suite si nécessaire.
Economies d'énergie
La consommation d'énergie de la solution Osmoz peut être optimisée grâce au pilotage intelligent du gainable, à la programmation horaire disponible en local ou à distance, mais aussi grâce au comptage d'énergie de série. Le comptage d'énergie permet également de fournir une estimation de la répartition précise de la facture énergétique entre les différents locataires du bâtiment.
Un confort optimal pour chacun
La solution Osmoz permet d'apporter une température précise dans chaque espace grâce à l'ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%. Le pilotage précis locataire par locataire permet d'affiner toujours plus le confort des occupants. Certains modèles de plénum Osmoz V2 comprennent un apport d'air neuf respectant les débits réglementaires, pour une qualité d'air intérieure optimale.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


