Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 315 m-4p - Ventilateur helicoide mono 4p d315 - 512455

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 315 m-4p - Ventilateur helicoide mono 4p d315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • consommation d'énergie - 100 W

  • tension de raccordement - 230 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085124550

Réf. Sonepar

00015512455

Réf. Fournisseur

512455

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'énergie:

100 W

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

ITALIE

Perf bc 315 m-4p - extraction locaux tertiaires ou industriels - ventilateurs hélicoïdes basse consommation mono 230 v - 4p - d315 - platine en acier galvanisé - hélice à profil faucille à haute performance

Les Atouts de la gamme:

Performance

Grâce à des hélices à profil en faucille en techno-polymère (tailles 315 à 400) et en aluminium (tailles 450 à 710) les Perf BC bénéficient de performances aérauliques et acoustiques élevées.

Installation rapide

Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation des Perf BC.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil