Atlantic Clim & Ventil - Perf bc 500 m-4p - Ventilateur helicoide mono 4p d500 - 512456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
consommation d'énergie - 720 W
tension de raccordement - 230 V
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085124567
Réf. Sonepar
00015512456
Réf. Fournisseur
512456
Marque
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'énergie:
720 W
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Performance
Grâce à des hélices à profil en faucille en techno-polymère (tailles 315 à 400) et en aluminium (tailles 450 à 710) les Perf BC bénéficient de performances aérauliques et acoustiques élevées.
Installation rapide
Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation des Perf BC.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


