Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 450 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D450 - 512536

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 450 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 575 mm

  • largeur - 535 mm

  • couleur - noir

  • consommation d'énergie - 760 W

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PERF EC

EAN

3416085125366

Réf. Sonepar

00015512536

Réf. Fournisseur

512536

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

575 mm

largeur:

535 mm

couleur:

noir

consommation d'énergie:

760 W

tension de raccordement:

230 V

diamètre d'encastrement:

463 mm

Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono 230V - D450 - platine acier - hélice à profil ailes de chouette

Les Atouts de la gamme:

Optimisation des performances

Grâce à son moteur EC et à son hélice avec pâles composites à profil ailes de chouette, le Perf EC assure un rendement élevé ainsi qu'un faible acoustique.

La plage de modulation de vitesse est également optimisée.

Facilité d'installation et de réglagle

Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation du Perf BC.

La vitesse est ajustable de 0 à 100% avec le VEM EC (en option).

L'asservissement à une détection de CO2 ou température est possible avec des régulateurs et sondes en accessoire.