Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 315 mm - 543478

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite principale - 315...315 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 160 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • angle - 45 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085434789

Réf. Sonepar

00015543478

Réf. Fournisseur

543478

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

315...315 mm

diamètre nominal du canal branchement:

160 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

angle:

45 °

Piquage express à 45° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 315 mm - Piquage à 45° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil