Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 500 mm - 547148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 250...250 mm
diamètre nominal du canal branchement - 500 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 45 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085471487
Réf. Sonepar
00015547148
Réf. Fournisseur
547148
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
250...250 mm
diamètre nominal du canal branchement:
500 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
45 °

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


