🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 630 mm - 533243

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 630 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite principale - 250...250 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 630 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • angle - 45 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085332436

Réf. Sonepar

00015533243

Réf. Fournisseur

533243

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

250...250 mm

diamètre nominal du canal branchement:

630 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

angle:

45 °

Piquage express à 45° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 630 mm - Piquage à 45° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil