Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 45° - PS - Diamètre 315 mm - Conduit 630 mm - 543521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 630...630 mm
diamètre nominal du canal branchement - 315 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 45 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085435212
Réf. Sonepar
00015543521
Réf. Fournisseur
543521
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
630...630 mm
diamètre nominal du canal branchement:
315 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
45 °

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez la série Atlantic Clim & Ventil


