Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 200 mm - 523806

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite principale - 200...200 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 160 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • angle - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085238066

Réf. Sonepar

00015523806

Réf. Fournisseur

523806

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

200...200 mm

diamètre nominal du canal branchement:

160 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

angle:

90 °

Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 200 mm - Piquage à 90° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil