Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 160 mm - Conduit 450 à 500 mm - 523192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement - 160 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085231920
Réf. Sonepar
00015523192
Réf. Fournisseur
523192
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement:
160 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


