Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 250 mm - Avec joint - 530015

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 250 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite principale - 250...250 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 250 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté - Oui

  • angle - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085300152

Réf. Sonepar

00015530015

Réf. Fournisseur

530015

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

250...250 mm

diamètre nominal du canal branchement:

250 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

avec joint prémonté:

Oui

angle:

90 °

Piquage express à 90° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 250 mm - Avec joint - Piquage à 90° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil