Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 250 mm - Conduit 450 à 500 mm - Avec joint - 530018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement - 250 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
angle - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PS
EAN
3416085300183
Réf. Sonepar
00015530018
Réf. Fournisseur
530018
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
450...450 mm
diamètre nominal du canal branchement:
250 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
angle:
90 °


