Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 315 mm - Conduit 355 à 400 mm - Avec joint - 530020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 355...400 mm
diamètre nominal du canal branchement - 315 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
angle - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085300206
Réf. Sonepar
00015530020
Réf. Fournisseur
530020
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
355...400 mm
diamètre nominal du canal branchement:
315 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
angle:
90 °

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


