Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 400 mm - Conduit 560 mm - 543310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement - 400 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085433102
Réf. Sonepar
00015543310
Réf. Fournisseur
543310
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
560...560 mm
diamètre nominal du canal branchement:
400 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


