Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 400 mm - Conduit 630 mm - Avec joint - 530033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 630...630 mm
diamètre nominal du canal branchement - 400 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
angle - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085300336
Réf. Sonepar
00015530033
Réf. Fournisseur
530033
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
630...630 mm
diamètre nominal du canal branchement:
400 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
angle:
90 °

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez la série Atlantic Clim & Ventil


