Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 450 mm - Conduit 800 mm - 543435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite principale - 800...800 mm
diamètre nominal du canal branchement - 450 mm
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
angle - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085434352
Réf. Sonepar
00015543435
Réf. Fournisseur
543435
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite principale:
800...800 mm
diamètre nominal du canal branchement:
450 mm
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
angle:
90 °

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


