Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 500 mm - Conduit 500 mm - Avec joint - 530038

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Piquage express à 90° - PS - Diamètre 500 mm - Conduit 500 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite principale - 500...500 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 500 mm

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté - Oui

  • angle - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085300381

Réf. Sonepar

00015530038

Réf. Fournisseur

530038

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite principale:

500...500 mm

diamètre nominal du canal branchement:

500 mm

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

avec joint prémonté:

Oui

angle:

90 °

Piquage express à 90° - PS - Diamètre 500 mm - Conduit 500 mm - Avec joint - Piquage à 90° - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez la série Atlantic Clim & Ventil