Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - PLAY-KLIN 675L D200 - diffuseur multi directions 675 x 675+plenum D200 latéral - 529452

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - PLAY-KLIN 675L D200 - diffuseur multi directions 675 x 675+plenum D200 latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Non

  • raccordement - extrémité du conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085294529

Réf. Sonepar

00015529452

Réf. Fournisseur

529452

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

couleur:

blanc

sans plénum:

Non

raccordement:

extrémité du conduit

faux-plafond modulaire:

autre

largeur avant:

670 mm

longueur avant:

670 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

avec réglage du volume:

Non

avec robinet de mesure:

Non

hauteur d'encastrement:

280 mm

avec étrier de montage:

Non

raccordement rond en haut:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PLAY-KLIN 675L D200 - diffuseur multi directions 675 x 675+plenum D200 lat - Diffuseur avec 4 modules ajustables - Système PUSH KLIN

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs PLAY sont équipés de 4 modules orientables individuellement qui permettent d'orienter le flux d'air de manière rapide et sans outil, dans différentes directions. Le réglage est facilité par la présence de repères de position.

Design affiné

Les diffuseurs sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Installation facilitée

La gamme de diffuseurs PLAY permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (raccordement circulaire) et ouverture par simple pression.

Confort thermique

Les diffuseurs multi-directionnels PLAY bénéficient d'un taux d'induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil