Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 160 S3 - 3 piquages - 160mm - 875182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 497 mm
hauteur de conduit d’aération - 300 mm
largeur de conduit d’aération - 881 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088751821
Réf. Sonepar
00015875182
Réf. Fournisseur
875182
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur:
497 mm
hauteur de conduit d’aération:
300 mm
largeur de conduit d’aération:
881 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'utilisation
Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.
Gamme complète
Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés.
Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.
Précision de régulation
Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.
Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.
Fonctions avancées
La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.
Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.
Domotique et connectivité
Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


