Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun 1.1 160 S4 - 4 piquages - 3x160mm + 1x200mm - 875183

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 447 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

  • largeur de conduit d’aération - 1230 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751838

Réf. Sonepar

00015875183

Réf. Fournisseur

875183

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

447 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

largeur de conduit d’aération:

1230 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Plénum Shogun 1.1 160 S4 - 4 piquages - 3x160mm + 1x200mm - Solution de régulation pièce par pièce

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'utilisation

Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.

Gamme complète

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés.

Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.

Précision de régulation

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.

Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.

Fonctions avancées

La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.

Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

Domotique et connectivité

Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil