Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun Navizone Compact 160 S2 - 2 piquages diam. 160mm - 875238

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements - 2

  • diamètre des raccordements - 160 mm

  • longueur - 777 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 200 mm

  • largeur de conduit d’aération - 497 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088752385

Réf. Sonepar

00015875238

Réf. Fournisseur

875238

Marque

Atlantic Clim & Ventil

nombre de raccordements:

2

diamètre des raccordements:

160 mm

longueur:

777 mm

hauteur de conduit d’aération:

200 mm

largeur de conduit d’aération:

497 mm

avec bride:

Non

isolé:

Oui

Plénum Shogun Navizone Compact 160 S2 - 2 piquages diam. 160mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits

Les Atouts de la gamme:

Design et configurable

- Nouvelles télécommandes design et minimaliste
- Large choix de diffusion d'air
- Ensemble de reprise esthétique : ER LINE

Compatible multisplit, une seule unité extérieure et une multitude de combinaisons possibles :

  • jusqu'à 2 Shogun Navizone
  • mix &_ match avec la gamme TAKAO et console compacte.

Existe en version Compact, idéale pour une pose en faux plafond et en version Standard jusqu'à 6 registres. De 2 à 6 registres dont 2 latéraux pour faciliter l'intégration et optimiser les longueurs de gaines (selon modèle)

Conçu pour les pros

  • Assistant de mise en service via smartphone
  • Mode réversible ou chaud seul pour une conformité RE2020
  • Câblage simple et rapide
  • 2 piquages latéraux pour faciliter l'intégration et optimiser les longueurs de gaines (selon modèle)

Shogun Navizone : Adapté à chaque instant

En plus des modes chauffage et climatisation, Shogun Navizone embarque désormais de nouvelles fonctions :

  • Brassage d'air : déstratification de l'air sans déclencher le groupe extérieur
  • Déshumidification : idéal lors des journées chaudes et humides

Des économies sans compromis

Jusqu'à 27% d'économies d'énergie* grâce à l'installation d'un Shogun Navizone.

*Test Atlantic en condition, comparé à une PAC air/air gainable sans régulation Shogun.

Connectivité de série

Pilotage à distance via Atlantic Cozytouch :

  • Réglage du mode de fonctionnement
  • Réglage de la température ?de chaque pièce?
  • Programmation hebdomadaire
  • Mode absence

Le confort Ultime

Couplé à un gainable Atlantic, Shogun Navizone, est la solution de chauffage et de climatisation qui apporte un confort thermique et acoustique inégalé en toutes saisons.

  • Régulation précise de la température pièce par pièce
  • solution extrêmement silencieuse
  • Diffusion aéraulique douce


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil