Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun ZC 160 S5 - 5 piquages - 4x160mm + 1x200mm - Mode Chaud seul - 875136

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun ZC 160 S5 - 5 piquages - 4x160mm + 1x200mm - Mode Chaud seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 447 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088751364

Réf. Sonepar

00015875136

Réf. Fournisseur

875136

Marque

Atlantic Clim & Ventil

largeur de l'unité intérieure:

447 mm

Shogun ZC 160 S5 RT - plénum Shogun ZC 160 S5 RT - 4 piquages 160 mm - 1 piquage 200 mm

Les Atouts de la gamme:

Domotique et connectivité

Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).

Fonctions avancées

La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.

Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placcées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

Précision de régulation

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.

Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.

Gamme complète

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés.

Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.

Facilité d'utilisation

Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.