Atlantic Clim & Ventil - Pré-filtre G4 de soufflage pour Critair Maxi taille 12000 en insufflation - 554376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 12000...12000 m³/h
largeur - 898 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 898 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543764
Réf. Sonepar
00015554376
Réf. Fournisseur
554376
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
12000...12000 m³/h
largeur:
898 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
898 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
rendement selon ISO 16890-1:2016:
65 %
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.


